• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima 8-3/8

Nr art.: 342225 8-3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 8-3/8
zakres mocowania 0,5 mm - 8 mm
⌀ zewnętrzna 29,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 53 mm
adapter 3/8-24 cal
odpowiedni klucz do wieńców zębatych S1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Numer producenta 245552

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.
Do wiertarek prawobieżnych.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.