{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13-1/2 | |
zakres mocowania | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,4 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 74 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342225 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415901 | |
Numer producenta | 1322223 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, Typ: 13-1/2
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
186,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
155,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | 1/2-20 cal | 1/2-20 cal |
⌀ zewnętrzna | 42,4 mm | 42,4 mm |
dł. uchwytu zamkniętego | 74 mm | 74 mm |
zakres mocowania | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | S2 |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |