{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10-3/8 | |
zakres mocowania | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 34,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 61 mm | |
adapter | 3/8-24 cal | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Numer producenta | 1322220 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, Typ: 10-3/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
160,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
134,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | 3/8-24 cal | 3/8-24 cal |
⌀ zewnętrzna | 34,5 mm | 33,3 mm |
dł. uchwytu zamkniętego | 61 mm | 61 mm |
zakres mocowania | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
typ | 10-3/8 | 10-3/8 |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | S2 |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |