• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima 16-5/8

Nr art.: 342225 16-5/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 16-5/8
zakres mocowania 1,5 mm - 16 mm
⌀ zewnętrzna 56,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 100,5 mm
adapter 5/8-16 cal
odpowiedni klucz do wieńców zębatych S3
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342225 16-5/8
EAN / GTIN 4019208416502
Numer producenta 1322236

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.
Do wiertarek prawobieżnych.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.