• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima 13-3/8

Nr art.: 342225 13-3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 13-3/8
zakres mocowania 1,5 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 42,8 mm
dł. uchwytu zamkniętego 74 mm
adapter 3/8-24 cal
odpowiedni klucz do wieńców zębatych S2
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342225 13-3/8
EAN / GTIN 4019208415895
Numer producenta 1322222

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.
Do wiertarek prawobieżnych.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.