{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 34,3 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 79,4 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 | |
Numer producenta | 341425 10/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe uchwyty wiertarskie 10/12
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 34,3 | 40 |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | CBN - B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 79,4 | 86 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 | 12,065 |
zakres mocowania | 0 ;10 | 0 ;10 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |