{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | |
⌀ zewn. D | 55 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 31 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 83 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334638 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488473 | |
Numer producenta | 334638 M6-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szybkowymienne oprawki do gwintowania M6-20
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 583,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 330,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 50 |
Norma na uchwyt | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 83 | 83 |
zakres gwintowania | M6 – M20 | M6 – M20 |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 | 12,5 |
⌀ wewnętrzna D1 | 31 | 31 |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania |