{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M14 – M33 | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
kompensacja długości przy nacisku | 24 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 24 mm | |
⌀ zewn. D | 79 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 48 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 133 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Numer producenta | 334638 M14-33 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szybkowymienne oprawki do gwintowania, SK 50, zakres gwintowania: M14-33
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 797,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 634,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 218,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 539,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 680,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 031,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 40 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
wymiar A długości wysięgu | 133 mm | 138 mm | 141 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
⌀ zewn. D | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
zakres gwintowania | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
kompensacja długości przy odciąganiu | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ wewnętrzna D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |