{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M14 – M33 | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
kompensacja długości przy nacisku | 17,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 17,5 mm | |
⌀ zewn. D | 86 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 48 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 141 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334652 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708090 | |
Numer producenta | 334652 M14-33 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szybkowymienne oprawki do gwintowania M14-33
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 214,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 631,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 794,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 535,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 678,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 029,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
wymiar A długości wysięgu | 141 | 138 | 133 | 144 | 162,5 | 141 |
⌀ zewn. D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 |
kompensacja długości przy nacisku | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 |
kompensacja długości przy odciąganiu | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 |
⌀ wewnętrzna D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania |