Szybkowymienne oprawki do gwintowania, HSK-A 63, zakres gwintowania: M3-12

Nr art.: 334652 M3-12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: DIN 69893; ISO 12164-1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres gwintowania M3 − M12
adapter HSK-A 63
Norma na uchwyt DIN 69893; ISO 12164-1
kompensacja długości przy nacisku 7,5 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 7,5 mm
⌀ zewn. D 41 mm
⌀ wewnętrzna D1 19 mm
wymiar A długości wysięgu 72 mm
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 334652 M3-12
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197488541
Kopiuj
Numer producenta 334652 M3-12
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
  • regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.

Zastosowanie:

  • wykonywanie gwintów zgodnych z normą
  • do gwintów prawo- i lewoskrętnych
  • do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.
klucze nasadowe nr 309890.

Wskazówka:

  • oprawki szybkowymienne do gwintowaniaz innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
  • oprawki szybkowymienne do gwintowanianieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.​

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka