{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
w zakresie | M8-20 | |
maks. prędkość obrotowa (dosuw) | 500 min-1 | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 16,5 mm | |
długość od wrzeciona obrabiarki | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
droga wyczepiania B | 8 mm | |
⌀ zewn. D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
chwyt stożkowy | 3 | |
Rodzaj produktu | Aparat do gwintowania |
Numer artykułu | 334100 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197152367 | |
Numer producenta | 334100 20/3 |