{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
w zakresie | M3-12 | |
maks. prędkość obrotowa (dosuw) | 1 200 min-1 | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | |
długość od wrzeciona obrabiarki | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
droga wyczepiania B | 6 mm | |
⌀ zewn. D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
Rodzaj produktu | Aparat do gwintowania |
Numer artykułu | 334100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152343 | |
Numer producenta | 334100 12/2 |