Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. 350 mm

Nr art.: 314400 350
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 376,33 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do średnicy uchwytu 350 mm
    długość L 137 mm
    wysokość H 63 mm
    szerokość rowka D 12,72 mm
    rozstaw otworów b 76,2 mm
    długość wpustu A 19,02 mm
    pasują także do średnicy uchwytu 400 mm
    Pasujące do kodu barwnego uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
    Rodzaj produktu Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 314400 350
    EAN / GTIN 4019208034577
    Numer producenta 107639

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

    Zastosowanie:

    Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

    Materiał:

    16 MnCr5

    Pasuje do:

    Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

    Wskazówka:

    • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
    • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego