{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 140 mm | |
długość L | 74 mm | |
wysokość H | 42 mm | |
szerokość rowka D | 7,96 mm | |
rozstaw otworów b | 38,1 mm | |
długość wpustu A | 12,67 mm | |
pasują także do średnicy uchwytu | 160 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314400 140 | |
EAN / GTIN | 4019208035482 | |
Numer producenta | 108581 |