{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 100 mm | |
długość L | 53 mm | |
wysokość H | 30 mm | |
szerokość rowka D | 7,96 mm | |
rozstaw otworów b | 24 mm | |
długość wpustu A | 9,49 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314400 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034539 | |
Numer producenta | 107633 |