{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 120 mm | |
wysokość H | 58 mm | |
szerokość rowka D | 12,72 mm | |
rozstaw otworów b | 63,5 mm | |
długość wpustu A | 19,02 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314400 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034560 | |
Numer producenta | 107638 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
598,31 PLN
(PLN 199,44 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
724,89 PLN
(PLN 241,63 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do średnicy uchwytu | 315 mm | 315 mm |
wysokość H | 58 mm | 55 mm |
długość L | 120 mm | 120 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |