{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 103 mm | |
wysokość H | 53 mm | |
szerokość rowka D | 12,72 mm | |
rozstaw otworów b | 53,95 mm | |
długość wpustu A | 19,02 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Numer producenta | 107637 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. 250 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
377,31 PLN
(PLN 125,77 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
491,20 PLN
(PLN 163,73 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość B | 32 | |
do średnicy uchwytu | 250 | 250 |
wysokość H | 53 | 51,5 |
długość L | 103 | 106 |
szerokość rowka D | 12,72 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |