{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | Stal 16MnCr5 | |
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 101,5 mm | |
szerokość B | 40 mm | |
wysokość H | 54 mm | |
rozstaw otworów a | 25,5 mm | |
rozstaw otworów b | 30 mm | |
szerokość rowka D | 16 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313770 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929846 | |
Numer producenta | 0133111 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki stopniowe, zestaw 3-elem. 250
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 058,85 PLN
(PLN 686,28 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
397,95 PLN
(PLN 132,65 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 25,5 | 20 |
rozstaw otworów b | 30 | 28 |
szerokość B | 40 | 50 |
do średnicy uchwytu | 250 | 250 |
długość L | 101,5 | 120 |
szerokość rowka D | 16 | 21 |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |