Szczęki stopniowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 165

Nr art.: 313770 165
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 449,85 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal 16MnCr5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Stal 16MnCr5
do średnicy uchwytu 165 mm
długość L 67 mm
szerokość B 28 mm
wysokość H 36 mm
rozstaw otworów a 14 mm
rozstaw otworów b 20 mm
szerokość rowka D 12 mm
Pasujące do kodu barwnego uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Numer producenta 0133100

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.
Hartowane.

Zastosowanie:

Mocowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Kamienie teowe nr 313505313605.

Wskazówka:

Dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego.
  • w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b) 
  • szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.