{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | Stal 16MnCr5 | |
do średnicy uchwytu | 210 mm | |
długość L | 87 mm | |
szerokość B | 35 mm | |
wysokość H | 51 mm | |
rozstaw otworów a | 15,5 mm | |
rozstaw otworów b | 25 mm | |
szerokość rowka D | 14 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313770 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929839 | |
Numer producenta | 0133109 |