{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | Stal 16MnCr5 | |
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 104 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 52 mm | |
rozstaw otworów a | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 30 mm | |
szerokość rowka D | 21 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M16 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313770 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929853 | |
Numer producenta | 0133113 |