{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 120 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
rozstaw otworów a | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 28 mm | |
szerokość rowka D | 21 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M16 | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313475 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193502 | |
Numer producenta | 313475 250 |