3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 160/4 mm

Nr art.: 310705 160/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 702-3
    wielkość stożka 4
    ⌀ zewnętrzna A 160 mm
    Przepust E 42 mm
    wysokość bez szczęk H1 66 mm
    wysokość ze szczękami H2 92 mm
    liczba trzpieni mocujących 3
    ⌀ centrowania B 63,5 mm
    wielkość sworzni ustalających M10
    gniazdo klucza K 10 mm
    masa 9,5 kg
    maksymalna prędkość obrotowa 4 600 min-1
    kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
    Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 310705 160/4
    EAN / GTIN 4019208525075
    Numer producenta 185503

    Opis

    Wykonanie:

    • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
    • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
    • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
    • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
    • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

    Zastosowanie:

    Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
    do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
    kołnierzowymi.

    Norma:

    DIN 702-3.

    W dostawie:

    1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.
    1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

    Wyp. dodatkowe:

    Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000315200.
    Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

    Wskazówka:

    Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120313140.
    DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka