{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 160 mm | |
długość L | 61 mm | |
szerokość B | 18 mm | |
wysokość H | 47,5 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314600 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034393 | |
Numer producenta | 107592 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
567,52 PLN
(PLN 189,17 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
442,18 PLN
379,05 PLN
(PLN 126,35 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość B | 18 mm | 20 mm |
do średnicy uchwytu | 160 mm | 160 mm |
wysokość H | 47,5 mm | 53 mm |
długość L | 61 mm | 70 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |