{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 160 mm | |
długość L | 65 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 12,68 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314000 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034119 | |
Numer producenta | 107503 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane 160 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 277,69 PLN
(PLN 425,90 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
589,70 PLN
(PLN 196,57 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do średnicy uchwytu | 160 | 160 |
gwint | M8 | M10 |
długość L | 65 | 65 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
szerokość rowka D +0,01 | 12,68 | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |