{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 92 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 19,03 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M12 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314000 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034133 | |
Numer producenta | 107505 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 250mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 405,49 PLN
(PLN 468,50 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
816,19 PLN
(PLN 272,06 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do średnicy uchwytu | 250 mm | 250 mm |
gwint | M12 | M12 |
długość L | 92 mm | 92 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
szerokość rowka D +0,01 | 19,03 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |