{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 125 mm | |
długość L | 55 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 12,68 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Numer producenta | 107501 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 125mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 282,20 PLN
(PLN 427,40 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
586,85 PLN
(PLN 195,62 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do średnicy uchwytu | 125 mm | 125 mm |
gwint | M8 | M8 |
wysokość H | 28 mm | |
długość L | 55 mm | 54 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |