{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 140 mm | |
długość L | 65 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 12,68 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314000 140 | |
EAN / GTIN | 4019208034102 | |
Numer producenta | 107502 |