{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
Przepust E | 55 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 74,5 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 107 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
⌀ centrowania B | 82,5 mm | |
wielkość sworzni ustalających | M10 | |
gniazdo klucza K | 11 mm | |
masa | 16,7 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208025575 | |
Numer producenta | 185505 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 200/5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 697,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 167,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Przepust E | 55 | 55 |
masa | 16,7 | 19 |
wysokość ze szczękami H2 | 107 | 107 |
wysokość bez szczęk H1 | 74,5 | 78 |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 | 4 000 |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |