{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 83 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 124 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
⌀ centrowania B | 139,7 mm | |
wielkość sworzni ustalających | M16 | |
gniazdo klucza K | 12 mm | |
masa | 28,5 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026084 | |
Numer producenta | 185508 |