{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 103 mm | |
wysokość H | 53 mm | |
szerokość rowka D | 12,72 mm | |
rozstaw otworów b | 53,95 mm | |
długość wpustu A | 19,02 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Numer producenta | 314425 250 |