{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 125 mm | |
długość L | 62 mm | |
wysokość H | 38 mm | |
szerokość rowka D | 7,96 mm | |
rozstaw otworów b | 32 mm | |
długość wpustu A | 12,67 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314425 125 | |
EAN / GTIN | 4067263113010 | |
Numer producenta | 314425 125 |