{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 200 mm | |
długość L | 87 mm | |
wysokość H | 43 mm | |
szerokość rowka D | 7,96 mm | |
rozstaw otworów b | 44,45 mm | |
długość wpustu A | 12,67 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314425 200 | |
EAN / GTIN | 4067263113034 | |
Numer producenta | 314425 200 |