{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 40 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
⌀ zewn. D | 78 mm | |
gwint | M50×1,5 | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309619 40 | |
EAN / GTIN | 2050002004047 | |
Numer producenta | 145996 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego 40
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
626,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
158,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
245,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
419,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
146,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 78 | 63 | 63 | 63 | 50 |
do typu ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Długość całkowita L | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 20 |
gwint | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maks. moment dokręcania | 240 | 240 | 240 | 120 | |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |