Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego, do typu ER: 16

Nr art.: 309619 16
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
do typu ER Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do typu ER 16 mm
norma DIN 6499 D
Długość całkowita L 21 mm
⌀ zewn. D 34 mm
gwint M22×1,5
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Numer producenta 146370

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Regulacja ruchu wewnętrznego do zera za pomocą 6 śrub.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.
Doskonale nadaje się do prac tokarskich, zarówno do narzędzi statycznych, jak i napędzanych.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680309740.
Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.
Do 6000 obr./min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego, do typu ER: 16

Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego, do typu ER: 16

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
541,19  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
119,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
209,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
222,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
254,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewn. D 34 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
do typu ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Długość całkowita L 21 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
gwint M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka