{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Długość całkowita L | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
gwint | M50×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 240 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197292100 | |
Numer producenta | 309610 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |