{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 20 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Długość całkowita L | 19,5 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
gwint | M25×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 110 Nm | |
rozwartość klucza SW | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Numer producenta | 309610 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrętki mocujące ER High Speed 20
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
209,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
121,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
291,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 34 mm | 34 mm | 38 mm |
do typu ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
gwint | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
maks. moment dokręcania | 110 Nm | 110 Nm | 80 Nm |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |