{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 32 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Długość całkowita L | 23 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
gwint | M40×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 180 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197291998 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrętki mocujące ER High Speed 32
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
225,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
352,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
290,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 50 | 50 | 51,8 |
do typu ER | 32 | 32 | 32 |
Długość całkowita L | 23 | 23 | 26 |
gwint | M40×1,5 | M40×1,5 | M42 × 1 |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |