{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 40 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Długość całkowita L | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
gwint | M50×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 240 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309580 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151971 | |
Numer producenta | 309580 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrętki mocujące ER 40
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
159,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
246,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
421,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
146,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
do typu ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Długość całkowita L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
gwint | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maks. moment dokręcania | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |