Nakrętki mocujące ER, do typu ER: 25

Nr art.: 309580 25
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 6499 D
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do typu ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Długość całkowita L 21 mm
⌀ zewn. D 42 mm
gwint M32×1,5
maks. moment dokręcania 140 Nm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309580 25
EAN / GTIN 4045197151957
Numer producenta 309580 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Z rowkami.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680309740.
Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.