Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym, do typu ER: 40

Nr art.: 309612 40
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
do typu ER Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6499 D
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do typu ER 40 mm
norma DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Długość całkowita L 26 mm
⌀ zewn. D 63 mm
gwint M50×1,5
maks. moment dokręcania 240 Nm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309612 40
EAN / GTIN 4045197645708
Numer producenta 309612 40

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
z łożyskiem ślizgowym zapewniającym mniejsze tarcie i większą siłę mocowania.
z rowkami.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680309740.
Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym, do typu ER: 40

Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym, do typu ER: 40

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
424,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
160,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
248,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
362,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
147,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewn. D 63 mm 63 mm 63 mm 61,9 mm 50 mm
do typu ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Długość całkowita L 26 mm 26 mm 26 mm 29 mm 20 mm
gwint M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5 M52 × 1 M50×1,5
norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca Nakrętka mocująca

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka