{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 40 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Długość całkowita L | 30,5 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
gwint | M50×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 240 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Numer producenta | 5.450.40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 40
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
373,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
159,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
246,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
421,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
360,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
147,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm | 50 mm |
do typu ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Długość całkowita L | 30,5 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 20 mm |
gwint | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52 × 1 | M50×1,5 |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |