{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 20 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Długość całkowita L | 19,5 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
gwint | M25×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 100 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Numer producenta | 5.450.20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 20
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
256,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
121,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
290,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
208,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
do typu ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
gwint | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
maks. moment dokręcania | 100 Nm | 110 Nm | 80 Nm | 110 Nm |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |