{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 6 mm | |
adapter | ET 25 | |
norma | normą zakładową, | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 35 mm | |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,4 mm | |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309447 6 | |
EAN / GTIN | 4045197783035 | |
Numer producenta | 309447 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania 6 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
471,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
543,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
405,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
⌀ zewn. D | 26 | 33 | 17 |
Długość całkowita L | 35 | 42,5 | 29 |
nomin. ⌀ mocowania d | 6 | 6 | 6 |
norma | normą zakładową, | normą zakładową, | normą zakładową, |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |