{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 7 mm | |
adapter | ET 25 | |
norma | normą zakładową, | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 35 mm | |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,4 mm | |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309447 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783042 | |
Numer producenta | 309447 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania 7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
469,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
541,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 25 | ET 32 |
⌀ zewn. D | 26 mm | 33 mm |
Długość całkowita L | 35 mm | 42,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 7 mm | 7 mm |
norma | normą zakładową, | normą zakładową, |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 mm | 0,1 mm |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |