{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 3 mm | |
adapter | ET 25 | |
Norma | normą zakładową, | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 35 mm | |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,4 mm | |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309447 3 | |
EAN / GTIN | 4045197782984 | |
Numer producenta | 309447 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |