Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania 9 mm

Nr art.: 309447 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: normą zakładową,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 9 mm
adapter ET 25
norma normą zakładową,
⌀ zewn. D 26 mm
Długość całkowita L 35 mm
Kompensacja w kierunku osiowym 0,1 mm
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów 0,4 mm
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu 0,05 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309447 9
EAN / GTIN 4045197783066
Numer producenta 309447 9

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane.

Zaleta:

Dzięki kompensacji promieniowej można kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

Zastosowanie:

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.