{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 6 mm | |
adapter | ET 16 | |
norma | normą zakładową, | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 29 mm | |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,3 mm | |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197782885 | |
Numer producenta | 309445 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania, ET 16, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
408,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
473,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
546,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 16 | ET 25 | ET 32 |
⌀ zewn. D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Długość całkowita L | 29 mm | 35 mm | 42,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
norma | normą zakładową, | normą zakładową, | normą zakładową, |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |