{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 5 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 472 E | |
⌀ zewn. D | 41 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308990 5 | |
EAN / GTIN | 2050001768049 | |
Numer producenta | 13717010500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 5 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
158,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
120,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 41 | 41 |
Długość całkowita L | 46 | 46 |
nomin. ⌀ mocowania d | 5 | 5 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 |
typ | 472 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |