{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 23 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 472 E | |
⌀ zewn. D | 41 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308990 23 | |
EAN / GTIN | 2050001768186 | |
Numer producenta | 13717012300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 23 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
158,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
119,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 41 | 41 |
Długość całkowita L | 46 | 46 |
nomin. ⌀ mocowania d | 23 | 23 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 |
typ | 472 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |